Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung M40x1,5 D=16-28mm EMSKE 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M40 Ms si vernick 8mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 2 21 22
Ex-Kabelverschraubung M40 Ms si vernick 8mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 2 21 22
Artikel-Nr.:
     6012C-85932947
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065045
EAN/GTIN:
     4007685032407
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m40 metall

Ms-Kabelverschraubung M40x1,5 D=16-28mm EMSKE 40

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
51 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 164,99*
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 164,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,499*
€ 165,079*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 171,51*
€ 5,95*
ab € 193,391*
€ 236,281*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,51*
€ 204,0969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,39*
€ 203,9541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,19*
€ 189,4361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,94*
€ 181,9986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,17*
€ 165,6123
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.