Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 2,6-6 qmm, M8 C-RC 6/M8 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh 2,6-6 qmm, M8 C-RC 6/M8 DIN
Ringkabelschuh 2,6-6 qmm, M8 C-RC 6/M8 DIN
Artikel-Nr.:
     6012C-85936007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240086
EAN/GTIN:
     4046356453035
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 6mm²
ringkabelschuh

Ringkabelschuh 2,6-6 qmm, M8 C-RC 6/M8 DIN

Ringkabelschuh, unisoliert, 2,6 ... 6 mm², M8
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
2,6..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact ringkabelschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1015*
€ 0,1437*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,104*
€ 0,145*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1082*
€ 0,1512*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10948*
€ 0,15248*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1226*
€ 0,1706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.