Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 16 qmm, M6 C-RC 16/M6 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh 16 qmm, M6 C-RC 16/M6 DIN
Ringkabelschuh 16 qmm, M6 C-RC 16/M6 DIN
Artikel-Nr.:
     6012C-85936061
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240095
EAN/GTIN:
     4046356453127
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh

Ringkabelschuh 16 qmm, M6 C-RC 16/M6 DIN

Ringkabelschuh, unisoliert, 16 mm², M6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2305*
€ 0,3205*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2251*
€ 0,3206*
100
€ 5,46*
ab € 0,2399*
€ 0,3299*
100
€ 5,95*
ab € 0,2429*
€ 0,3429*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2712*
€ 0,3812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.