Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85937385 Herst.-Nr.: 3032774 EAN/GTIN: 4046356280358 |
| |
|
| | |
| Prüfadapter schwarz PAI-4-FIX BK Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Anreihbar: | nein | Polzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,695* | € 0,955* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,76933* | € 1,04933* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,05* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,10* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,24* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|