Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:5
Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:5
Artikel-Nr.:
     6012C-85938248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826556:5
EAN/GTIN:
     4046356414036
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:5

Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..305 mm
Kabeldurchmesser:
305 mm
Länge:
10,9 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,0879*
€ 0,1341*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,0891*
€ 0,1374*
50
€ 5,00*
ab € 0,0917*
€ 0,1391*
50
€ 5,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1403*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1048*
€ 0,1548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5020658
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.