Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 28-34mm 2058FW M 34 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85941579
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1197355
EAN/GTIN:
     4012195514336
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
obo gegenwanne 28-34mm

Gegenwanne 28-34mm 2058FW M 34 A2

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
28..34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne obo, gegenwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,08*
€ 241,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,15*
€ 248,37*
Frei Haus
ab € 210,84*
€ 248,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 214,24*
€ 251,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,76*
€ 253,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,25*
€ 298,9875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,11*
€ 291,6809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,74*
€ 279,3406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,72*
€ 272,1768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,24*
€ 254,9456
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.