Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 90x90x52mm T 40 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 90x90x52mm T 40 M20
Kabelabzweigkasten 90x90x52mm T 40 M20
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85941910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007900
EAN/GTIN:
     4012195885375
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 90x90x52mm T 40 M20

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,7593*
€ 3,7593*
5
€ 5,46*
ab € 2,794*
€ 3,804*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,67494*
€ 3,81494*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,0004*
€ 4,0904*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,166*
€ 4,326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,326*
€ 5,14794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,206*
€ 5,00514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,026*
€ 4,79094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,706*
€ 4,41014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,166*
€ 3,76754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.