Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene 2000x41x21m MS4121P2000A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Profilschiene 2000x41x21m MS4121P2000A4
Profilschiene 2000x41x21m MS4121P2000A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85941966
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122476
EAN/GTIN:
     4012195907114
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann vertr profilschiene ...
c-profilschiene

Profilschiene 2000x41x21m MS4121P2000A4

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 61,10787*
€ 74,05787*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 63,81*
€ 77,89*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 65,3898*
€ 79,2398*
2
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 79,33*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 82,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Meter
ab 4 Meter
€ 81,62*
€ 97,1278
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,66*
€ 92,4154
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,75*
€ 90,1425
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 68,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 164,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147234
ab € 4,2767*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148422
ab € 652,375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.