| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85942063 Herst.-Nr.: 1568301058 EAN/GTIN: 4032248450916 |
|
|
| | |
| Kabelmarkierer 4x11,3mm,weich,weiß CLIM2-4 WS/SW PET.CD Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Montageart: | aufschieben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,04582* | € 0,06562* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 0,0467* | € 0,0667* | | | | | 63 Tage | | | 500 | | € 4,45* | ab € 0,0485* | € 0,0687* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | € 3,90* | ab € 0,05208* | € 0,07388* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0461* | € 0,0873* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|