Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,rot SFX 9/40 S MC NE RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,rot SFX 9/40 S MC NE RT
Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,rot SFX 9/40 S MC NE RT
Artikel-Nr.:
     6012C-85942134
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248780000
EAN/GTIN:
     4050118039238
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,rot SFX 9/40 S MC NE RT

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
40 mm
Breite:
13,61999999 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,2819*
€ 0,3819*
80
€ 5,00*
ab € 0,28588*
€ 0,38588*
12 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 0,2864*
€ 0,3906*
13 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,3052*
€ 0,4052*
Lager 6012
80
€ 3,90*
ab € 0,3235*
€ 0,4335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,4335*
€ 0,51587
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4035*
€ 0,48017
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.