Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer, Etikett 93x35,6mm,gelb THMWRITE ON35,6/93GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer, Etikett 93x35,6mm,gelb THMWRITE ON35,6/93GE
Kabelmarkierer, Etikett 93x35,6mm,gelb THMWRITE ON35,6/93GE
Artikel-Nr.:
     6012C-85942261
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1774410000
EAN/GTIN:
     4032248148592
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer, Etikett 93x35,6mm,gelb THMWRITE ON35,6/93GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..400 mm
Kabeldurchmesser:
8..21,7 mm
Länge:
33,5 mm
Breite:
93,1 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,67*
€ 258,65*
Frei Haus
ab € 233,40*
€ 272,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,28*
€ 274,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,65*
€ 290,02*
Frei Haus
ab € 253,23*
€ 292,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.