Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 30x6mm,PVC,transpar. TM 203/30 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 30x6mm,PVC,transpar. TM 203/30 V0
Leitermarkierer 30x6mm,PVC,transpar. TM 203/30 V0
Artikel-Nr.:
     6012C-85942289
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1874770000
EAN/GTIN:
     4032248464555
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 30x6mm,PVC,transpar. TM 203/30 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..10 mm
Kabeldurchmesser:
4..6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,05711*
€ 0,08311*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0598*
€ 0,0867*
200
€ 5,00*
ab € 0,06005*
€ 0,08685*
14 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,064*
€ 0,0923*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0679*
€ 0,0977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.