Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85943107 Herst.-Nr.: 3212963 EAN/GTIN: 4046356538152 |
| |
|
| | |
| Deckel D-PT 6-QUATTRO Abschlussdeckel, Länge: 90,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,37* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,283* | € 0,383* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,302* | € 0,412* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3104* | € 0,4204* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3202* | € 0,4402* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|