Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M8x1000mm TR M8 1M A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestange M8x1000mm TR M8 1M A2
Gewindestange M8x1000mm TR M8 1M A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85943828
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141310
EAN/GTIN:
     4012195023456
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m8 x 1000 a2
din 976

Gewindestange M8x1000mm TR M8 1M A2

Gewindestange nach DIN 976.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 95,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,5092*
€ 95,8292*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,342*
€ 101,022*
€ 5,46*
ab € 82,78*
€ 101,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 105,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,34*
€ 125,3546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,67*
€ 115,0373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,48*
€ 101,7212
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.