Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85944025 Herst.-Nr.: 3070150 EAN/GTIN: 4046356545211 |
|
|
| | |
| Schaltsperre S-UT 6-T-HV Schaltsperre, Länge: 12 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6464* | € 0,8764* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6876* | € 0,9276* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,7174* | € 0,9674* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7381* | € 0,9727* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7438* | € 1,0038* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|