Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PPC 1,5/S/14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PPC 1,5/S/14
Kupplung PPC 1,5/S/14
Artikel-Nr.:
     6012C-85944700
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213506
EAN/GTIN:
     4046356566018
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder

Kupplung PPC 1,5/S/14

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,751*
€ 5,021*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,914*
€ 5,244*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,047*
€ 5,3374*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,059*
€ 5,419*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1203*
€ 5,4903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,244*
€ 6,24036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,584*
€ 5,45496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,914*
€ 4,65766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3213690
ab € 0,1372*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212866
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6734*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,714*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,7492*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,8304*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,934*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.