Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85946384
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014319
EAN/GTIN:
     4006209143193
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m6
verbindungsmutter

Verlängerungsmuffe VM M 6

fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2484*
€ 0,322*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24397*
€ 0,32397*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2672*
€ 0,3472*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2285*
€ 0,3499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.