Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 10x85


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85946924
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505552
EAN/GTIN:
     4048962070477
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube SKS 10x85

Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
85 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 6,40*
ab € 58,03*
€ 73,10*
€ 4,90*
ab € 63,06*
€ 82,59*
€ 5,46*
ab € 66,27*
€ 83,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 85,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,38*
€ 86,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,71*
€ 101,9949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,10*
€ 94,129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,37*
€ 89,6903
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,52*
€ 81,5388
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.