Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose ACO-Aufnahme G 4018 anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datendose ACO-Aufnahme G 4018 anth
Datendose ACO-Aufnahme G 4018 anth
Artikel-Nr.:
     6012C-85947186
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     G4018ANTH
EAN/GTIN:
     4012740847131
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Datendose ACO-Aufnahme G 4018 anth

Geräteeinbaudose Daten für ACO+ Module C-Profil Einbau anthrazit
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,88*
€ 49,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 50,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.