Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker m.Lasche 2004-911/1000-836


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-911/1000-836 Klemmenblockzubehör
Wago 2004-911/1000-836 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-85949084
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-911/1000-836
EAN/GTIN:
     4045454793869
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

Sicherungsstecker m.Lasche 2004-911/1000-836

Sicherungsstecker
mit Lasche
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Leuchtanzeige
230 V
6,1 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6,1 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,933*
€ 5,773*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,03305*
€ 5,89305*
50
Frei Haus
ab € 5,3548*
€ 6,2548*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,4078*
€ 6,3078*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,5892*
€ 6,5192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,3078*
€ 7,50628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,4078*
€ 6,43528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 315,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 2,394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 2,394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1662
ab € 1,3064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,3934*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.