Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 4p 5,08mm orange 231-364/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-364/001-000 Anschlussblock 4P Orange
Wago 231-364/001-000 Anschlussblock 4P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-85949732
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-364/001-000
EAN/GTIN:
     4044918929523
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

Stiftleiste 4p 5,08mm orange 231-364/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5,08 mm
4-polig
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60152*
€ 0,70152*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63955*
€ 0,74955*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66535*
€ 0,77535*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6948*
€ 0,7985*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6974*
€ 0,8174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,77535*
€ 0,92267
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66535*
€ 0,79177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 155,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.