| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85951712 Herst.-Nr.: GASHB32 EAN/GTIN: 4013339870103 |
|
|
| | |
| Spithaken Beton GASHB32 GRIPPLE Spithaken, mit vormontierter Kunststoff-Unterlegscheibe und Nagel, Deckenclip für GRIPPLE Seilsysteme mit Schlaufe. Anwendungsbereich : Beton max. Last : 150 N Achtung : Vor der Montage muss ein Test mit der vorgesehenen Betriebslast durchgeführt werden, um die Beschaffenheit der Betondecke zu prüfen für Seil-Ø : 1 - 3 mm Nagellänge : 32 mm Werkstoff Clip : Stahl, galv. Weitere Informationen: | | Länge: | 32 mm | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Gehärtet: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,841* | € 1,231* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | € 3,90* | ab € 0,9515* | € 1,3815* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,42* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 1,15* | € 1,66* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|