Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabeelement SKH C64 RH2 #017896


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85951910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0178960000
EAN/GTIN:
     4008190179045
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein

Übergabeelement SKH C64 RH2 #017896

Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19"
-Karten.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, federleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,13*
€ 73,45*
€ 5,00*
ab € 60,27*
€ 73,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,58*
€ 75,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,10*
€ 75,31*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,45*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89223*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.