Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseklemme DK 4/35 O.DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseklemme DK 4/35 O.DIODE
Gehäuseklemme DK 4/35 O.DIODE
Artikel-Nr.:
     6012C-85952323
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1115560000
EAN/GTIN:
     4008190004354
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Gehäuseklemme DK 4/35 O.DIODE

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,005*
€ 3,655*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,0342*
€ 3,6842*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,0527*
€ 3,7127*
63 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0822*
€ 3,7422*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,0336*
€ 3,7481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6842*
€ 4,3842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0342*
€ 3,6107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 368,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.