Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 2.5/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder WQV 2.5/6
Querverbinder WQV 2.5/6
Artikel-Nr.:
     6012C-85952388
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1054060000
EAN/GTIN:
     4008190102272
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder WQV 2.5/6

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,104*
€ 1,534*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,11146*
€ 1,55146*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,1156*
€ 1,5556*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,1793*
€ 1,6493*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,251*
€ 1,751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,751*
€ 2,08369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.