Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme SAKC 10 2STB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85952702
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0324120000
EAN/GTIN:
     4008190049959
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
weidmüller trennklemmen sakc

Trennklemme SAKC 10 2STB

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 12,26*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,97095*
€ 12,54095*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,5236*
€ 13,1536*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,548*
€ 13,178*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,6482*
€ 13,2882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,2882*
€ 15,81296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6482*
€ 13,86136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 664,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,578*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0362*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0338500000
ab € 0,88641*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.