Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder CBDM 203/4.8 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder CBDM 203/4.8 NATUR
Kabelbinder CBDM 203/4.8 NATUR
Artikel-Nr.:
     6012C-85953828
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1279300000
EAN/GTIN:
     4008190185930
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Kabelbinder CBDM 203/4.8 NATUR

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
50..3 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,05*
€ 11,37*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,17*
€ 11,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,12*
€ 12,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.