Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85954024 Herst.-Nr.: 1609801693 EAN/GTIN: 4008190397166 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierer dekafix DEK 5/5MC-10 NEUT.BL Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | blau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,08* | € 53,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,99* | € 53,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,66* | € 53,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,04* | € 55,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,65* | € 57,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|