Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM-I 15 NEUTRAL GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM-I 15 NEUTRAL GN
Leitermarkierer TM-I 15 NEUTRAL GN
Artikel-Nr.:
     6012C-85954033
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1609981688
EAN/GTIN:
     4008190398705
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM-I 15 NEUTRAL GN

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,08617*
€ 0,11357*
21 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,95*
ab € 0,0874*
€ 0,115*
400
€ 5,00*
ab € 0,08775*
€ 0,11525*
Lager 6012
400
€ 3,90*
ab € 0,09103*
€ 0,11863*
17 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,0939*
€ 0,1221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,11863*
€ 0,14117
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,11693*
€ 0,13915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10963*
€ 0,13046
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10573*
€ 0,12582
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,10243*
€ 0,12189
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,09103*
€ 0,10833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 47,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.