Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme lgr 61 825


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Steckklemme lgr 61 825
Steckklemme lgr 61 825
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85959887
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054523
EAN/GTIN:
     4012195477976
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Steckklemme lgr 61 825

Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern. Nennquerschnitt: 8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 8-9 mm Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
grau
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
nein
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,13*
€ 28,58*
€ 5,00*
ab € 21,27*
€ 28,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,704*
€ 29,244*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,515*
€ 31,545*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,20*
€ 32,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054485
ab € 11,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054507
ab € 0,1654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.