Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 617x7,grün TY277M-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Kabelbinder mit TY277M-5 Stahlnasenverschluss, St TY277M-5
ABB Kabelbinder mit TY277M-5 Stahlnasenverschluss, St TY277M-5
Artikel-Nr.:
     6012C-85960613
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0020
EAN/GTIN:
     5414363063223
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 617x7,grün TY277M-5

Der grüne Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
617 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 179,975*
€ 205,975*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 181,01*
€ 207,49*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 182,755*
€ 208,025*
1
€ 5,95*
ab € 173,03*
€ 208,36*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 185,99*
€ 212,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 208,025*
€ 247,54975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,755*
€ 217,47845
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36551* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.080,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.