Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 298x7,5mm sw UV-bes. L-10-50R-0-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85960795
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054750R0009
EAN/GTIN:
     5414363077992
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 298x7,5mm sw UV-bes. L-10-50R-0-C

Der Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder zum Wiederöffnen ist zum Bündeln provisorischer Verdrahtungen und für Vormontagen geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast ist sowohl in naturfarbener als auch in schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
302 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2111*
18 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,1822*
€ 0,2122*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1505*
€ 0,2142*
4 Tage
4700
100
€ 6,95*
ab € 0,1513*
€ 0,2143*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.