Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kabelbinder beschichtet 1000x7,9mm 186116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 186116 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186116 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85961117
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186116
EAN/GTIN:
     4021103861165
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

VA-Kabelbinder beschichtet 1000x7,9mm 186116

Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
0,25 mm
Bündeldurchmesser:
5..318 mm
Min. Haltekraft:
1200 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-10..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,6064*
€ 3,3464*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6848*
€ 3,4448*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7741*
€ 3,5541*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9327*
€ 3,7427*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93984*
€ 3,74984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4448*
€ 4,09931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4148*
€ 4,06361
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2448*
€ 3,86131
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1448*
€ 3,74231
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6848*
€ 3,19491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.