Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 2002-2257


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-2257 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2257 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2257 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2257 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85962891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2257
EAN/GTIN:
     4044918989787

Doppelstockklemme 2002-2257

Doppelstockklemme
Schutzleiter-/Durchgangsklemme
2,5 mm²
PE/L
für Anwendungen Ex e II geeignet
mit Beschriftungsträger
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 2,87*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 2,89*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5392*
€ 3,0492*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6408*
€ 3,1508*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6483*
€ 3,1583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1508*
€ 3,74945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6408*
€ 3,14255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 157,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2291
ab € 0,23941*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2292
ab € 0,23941*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,56775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,311*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,52925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.