Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 7909 6 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 7909 6 G
Zugentlastungsschelle 7909 6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85963114
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1443011
EAN/GTIN:
     4012195135616
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Zugentlastschellen
rohrbänder

Zugentlastungsschelle 7909 6 G

Zugentlastungsschelle 6mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,381*
€ 265,561*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,95*
€ 276,33*
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 276,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,59*
€ 279,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,47*
€ 285,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,31*
€ 332,3789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,95*
€ 329,5705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,91*
€ 315,2429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,48*
€ 307,5912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,59*
€ 285,1121
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.