Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdübel 985 M8 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubdübel 985 M8 35
Schraubdübel 985 M8 35
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85963312
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3133230
EAN/GTIN:
     4012195250579
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Schraubdübel
Stockschraube
stockschrauben m8

Schraubdübel 985 M8 35

mit Holzschraubenschaft und Gewinde M8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schaftdurchmesser:
5,2 mm
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,43*
€ 108,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,23*
€ 110,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,06*
€ 116,39*
€ 5,00*
ab € 95,43*
€ 116,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 121,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,79*
€ 142,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,94*
€ 128,4486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,62*
€ 117,3578
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.