Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056N 22 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 16-22mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr
Bügelschelle 16-22mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr
Artikel-Nr.:
     6012C-85963330
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1163221
EAN/GTIN:
     4012195067511
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen

BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056N 22 FT

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16..22 mm
Für Rohre (metrisch):
20
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,9028*
€ 2,3228*
100
€ 5,95*
ab € 2,27906*
€ 2,75906*
1
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 2,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 3,23*
1
€ 3,50*
ab € 16,25*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187214
ab € 1,383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.