Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel galv.vz KD 8 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel galv.vz KD 8 100
Kippdübel galv.vz KD 8 100
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85963675
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482707
EAN/GTIN:
     4012195239475
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel galv.vz KD 8 100

Inklusive Mutter und großer U-Scheibe. Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten. Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre, Kabeltrassen usw. * Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
75 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,47*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,33241*
€ 5,49241*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,5762*
€ 5,7562*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,1254*
€ 6,1991*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,20*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482758
ab € 119,3075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.