Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85963971 Herst.-Nr.: 1195883 EAN/GTIN: 4012195237853 |
| |
|
| | |
| Langwanne band.vz 2058 LW 62 Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle noch eine Langwanne (L = 200 mm) montiert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Langwanne | Spannbereich: | 56..62 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 62 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,59275* | € 150,23275* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,89* | € 154,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,85* | € 155,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,4075* | € 158,3975* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,97* | € 161,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,3588* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|