Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-M16X1,5/1-BK KLICK-G M 16x1,5/1BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-KLICK-M16X1,5/1-BK KLICK-G M 16x1,5/1BK
SILVYN-KLICK-M16X1,5/1-BK KLICK-G M 16x1,5/1BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85964268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501025
EAN/GTIN:
     4044773267808
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-M16X1,5/1-BK KLICK-G M 16x1,5/1BK

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK M16X1.5/1 BK
Schlauchverschraubung
M 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5723*
€ 4,3418*
50
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,37*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,7604*
€ 4,5004*
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,77*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,0056*
€ 4,7956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5004*
€ 5,35548
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7604*
€ 4,47488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 225,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.