Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85964358 Herst.-Nr.: 07130001 EAN/GTIN: 4013902339105 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Verteilerfeld GZP Zählerplatte, Isolierstoff, mit Befestigungsset, mit Zähler-Befestigungsschrauben, Zählerplatte 260 x 380 x 2mm Abmessungen: 263 x 378 x 3mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,07* | € 37,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,17* | € 37,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,57* | € 37,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,06* | € 38,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,58* | € 38,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|