Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ZDUB 2.5-2/2AN/DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme ZDUB 2.5-2/2AN/DM
Durchgangsklemme ZDUB 2.5-2/2AN/DM
Artikel-Nr.:
     6012C-85967382
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1704350000
EAN/GTIN:
     4008190948092
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme ZDUB 2.5-2/2AN/DM

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,44078*
€ 0,59078*
100
€ 5,00*
ab € 0,4454*
€ 0,5954*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4541*
€ 0,6041*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4589*
€ 0,6089*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,476*
€ 0,626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6089*
€ 0,72459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4589*
€ 0,54609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1723660000
ab € 0,1423*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
1704340000
ab € 0,1338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.