Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ZDU 4-2/2AN BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme ZDU 4-2/2AN BL
Durchgangsklemme ZDU 4-2/2AN BL
Artikel-Nr.:
     6012C-85968039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1770840000
EAN/GTIN:
     4032248121175
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme ZDU 4-2/2AN BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,67669*
€ 0,85669*
100
€ 5,00*
ab € 0,6791*
€ 0,8591*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6995*
€ 0,8895*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7031*
€ 0,9331*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,7152*
€ 0,9452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8895*
€ 1,05851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8295*
€ 0,98711
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,528*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,42196*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,05263*
Zubehör
Weidmüller
1609920000
ab € 0,05942*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,07*
Zubehör
Weidmüller
1770400000
ab € 0,30469*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40751*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.