Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer VT SF 1/12 VARIANTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitermarkierer VT SF 1/12 VARIANTEN
Leitermarkierer VT SF 1/12 VARIANTEN
Artikel-Nr.:
     6012C-85968616
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1718470000
EAN/GTIN:
     4008190349462
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer

Leitermarkierer VT SF 1/12 VARIANTEN

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1,7..2,1 mm
Länge:
3,2 mm
Breite:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,00*
ab € 0,09119*
€ 0,12389*
7 Tage
unbekannt
800
€ 5,50*
ab € 0,0932*
€ 0,1257*
Lager 6012
800
Frei Haus
ab € 0,09428*
€ 0,12718*
16 Tage
unbekannt
800
€ 6,99*
ab € 0,0923*
€ 0,1275*
20 Tage
nicht lagernd
800
€ 5,90*
ab € 0,0999*
€ 0,1342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,12718*
€ 0,15134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12248*
€ 0,14575
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09428*
€ 0,11219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 101,744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.