Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Klemme Raster 3.5 LM1N 3.5/3 3.2 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Klemme Raster 3.5 LM1N 3.5/3 3.2 OR
LP Klemme Raster 3.5 LM1N 3.5/3 3.2 OR
Artikel-Nr.:
     6012C-85968670
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1716720000
EAN/GTIN:
     4008190396275
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

LP Klemme Raster 3.5 LM1N 3.5/3 3.2 OR

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
27,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
11 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Schaltbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,115*
€ 1,305*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,11913*
€ 1,30913*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1598*
€ 1,3498*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,37*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1735*
€ 1,3735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3498*
€ 1,60626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.