Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQV 1.5N/R3.5/3 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85968968
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1754220000
EAN/GTIN:
     4032248065608
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder ZQV 1.5N/R3.5/3 GE

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5582*
€ 0,7482*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56078*
€ 0,75078*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5748*
€ 0,7648*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5872*
€ 0,7872*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5893*
€ 0,7893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7648*
€ 0,91011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7248*
€ 0,86251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.