Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte TC5142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85969165
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0003
EAN/GTIN:
     5414363058830
Suchbegriffe:
Montageplatte
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Montageplatte TC5142

Der Kabelbefestigungssockel mit Auflagesattel garantiert durch seine kompakte Bauform eine hohe Stabilität. Der prismenförmige Sattel sorgt für eine verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln. Darüber hinaus ist er nichtleitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe. Der Bindersockel ist zum Anschrauben oder Annieten geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
23,4 mm
Breite:
14,3 mm
Höhe:
10,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,2236*
€ 0,3036*
3 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,23223*
€ 0,31223*
100
€ 5,00*
ab € 0,2333*
€ 0,3133*
3 Tage
300
100
€ 6,40*
ab € 0,23333*
€ 0,31333*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2638*
€ 0,3538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.