Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ZDU 4-2/4AN BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme ZDU 4-2/4AN BL
Durchgangsklemme ZDU 4-2/4AN BL
Artikel-Nr.:
     6012C-85969598
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806990000
EAN/GTIN:
     4032248279333
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme ZDU 4-2/4AN BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,15463*
€ 1,40463*
50
€ 5,00*
ab € 1,1666*
€ 1,4966*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,53*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2016*
€ 1,5416*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2457*
€ 1,5957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5416*
€ 1,8345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4616*
€ 1,7393
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2016*
€ 1,4299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,528*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,42196*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,05263*
Zubehör
Weidmüller
1609920000
ab € 0,05942*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,07*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40751*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.