Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer SFC 0/21 NEUTRAL WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer SFC 0/21 NEUTRAL WS
Leitermarkierer SFC 0/21 NEUTRAL WS
Artikel-Nr.:
     6012C-85969660
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1813190000
EAN/GTIN:
     4032248296934
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer SFC 0/21 NEUTRAL WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..1 mm
Kabeldurchmesser:
1,5..2,5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,09851*
€ 0,13451*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0996*
€ 0,1363*
200
€ 5,00*
ab € 0,1001*
€ 0,1366*
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1002*
€ 0,137*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,1136*
€ 0,1546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.