Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme WDU 50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme WDU 50N
Durchgangsklemme WDU 50N
Artikel-Nr.:
     6012C-85969679
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1820840000
EAN/GTIN:
     4032248318117
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu

Durchgangsklemme WDU 50N

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 9,78*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 9,92*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,24566*
€ 9,93566*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,30*
€ 10,01*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,28*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,0417*
Zubehör
Weidmüller
9008870000
ab € 27,43*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1834070000
ab € 4,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.